Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll PVC Transportrolle Ø 20mm x 450mm, Federbelastet Spindel 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2235573
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     11AYS20C03 - 450
EAN/GTIN:
     5059045317494
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 450mm
Rollendurchmesser = 20mm
Rohrmaterial = PVC
Spindelgröße = 6mm
Innere Rahmenbreite = 455mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Stahl
Fördergeschwindigkeit max. = 0.15m/s
Gesamtlänge = 467mm

20 mm Durchmesser. PVC-Rollen bieten Geräuschisolierung, Widerstand gegenüber Chemikalien und Korrosion, Stoßfestigkeit und geringere Neigung zu Abrieb. Sie sind leichtgewichtig und leicht zu reinigen. Diese sind mit Wälzlagern ausgestattet und haben federbelastete Spindeln. Sie sind wahlweise erhältlich mit drei Durchmessern und einer breiten Auswahl an Längen, um die meisten Bandtransport-Anforderungen zu erfüllen. Runde Spindeln Edelstahlwälzlager und -federn Spindelmaterial mit Farbcodierung (Stahl - gelbe Endkappen; Edelstahl - graue Endkappen) 6 mm Spindel
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
450mm
Rollendurchmesser:
20mm
Rohrmaterial:
PVC
Spindelgröße:
6mm
Innere Rahmenbreite:
455mm
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Stahl
Fördergeschwindigkeit max.:
0.15m/s
Gesamtlänge:
467mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 2235573, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 11AYS20C03450, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.