Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF / 450V dc, Ø 50mm x 80mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236076
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL250117122E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 50 x 80mm
Länge = 80mm
Durchmesser = 50mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der Vishay Aluminiumkondensator wird in der Energiespeicherung in Motorantrieben, Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen, USV, Schweißen, Röntgengeräte, Mikrogitterschnittstellen, Solarwechselrichter, Windenergieanlagen, Gepulste wissenschaftliche Prüfgeräte usw. Es hat eine Nennkapazität von 1200 uF und eine Nennspannung von 450 V. Es hat eine Lebensdauer von 10 Jahren rund um die Uhr bei 50 °C. Er wird in Gehäusegröße von 50 x 80 mm geliefert.Es ist RoHS-konform und bleifrei Er hat eine Nutzungsdauer von 5000 h bei +85 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
50 x 80mm
Länge:
80mm
Durchmesser:
50mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko vishay, alu elko, alu elko 450vdc, 2236076, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL250117122E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.