Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Power Switch IC Hi-Side-Schalter 2-Kanal 3,1 → 20 V max. 1 Ausg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236182
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM92A19MWV-ZE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2236182
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = Hi-Side-Schalter
Anzahl der Kanäle = 2
Arbeitsspannnung max. = 3,1 → 20 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäusegröße = UQFN40V5050A
Pinanzahl = 40

Der Rohm-PD-Controller (Power Delivery) mit voller Funktion des USB-Typs C unterstützt die USB-Stromversorgung über Basisband-Kommunikation.Kompatibel mit USB Typ-C-Spezifikation Kompatibel mit USB PD-Spezifikation (BMC-PHY) Die erforderliche Anfangsspannung beträgt 5 V. Start des automatischen Leistungsempfangs ohne Ext-MCU
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Hi-Side-Schalter
Anzahl der Kanäle:
2
Arbeitsspannnung max.:
3,1 → 20 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäusegröße:
UQFN40V5050A
Pinanzahl:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.066,15*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 3,62646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.293,50*
€ 11.059,265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.250,25*
€ 11.007,7975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.098,875*
€ 10.827,66125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.066,15*
€ 10.788,7185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.