Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, I2C Interface, VSON008X2030, 50ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236186
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24H128NUX-5ACTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = VSON008X2030
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2 x 3 x 0.55mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
VSON008X2030
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2 x 3 x 0.55mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2236186, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR24H128NUX5ACTR, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.036,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,50906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.144,56*
€ 2.552,0264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.127,80*
€ 2.532,082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.072,80*
€ 2.466,632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.042,40*
€ 2.430,456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.036,24*
€ 2.423,1256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.