Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Diode Einfach 500mA 1 Element/Chip SMD 600V To-252GE 3-Pin Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236307
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFN5BGE6STL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 600V
Gehäusegröße = To-252GE
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
600V
Gehäusegröße:
To-252GE
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2236307, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, ROHM, RFN5BGE6STL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.