Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode Laserdiode Infrarot, 820nm, 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236358
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD82NZJ1-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 820nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Infrarot
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
820nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Infrarot
Weitere Suchbegriffe: Laserdiode, ir emitter, 2236358, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD82NZJ100A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 19,03*
1 Tag
88
1
€ 14,99*
ab € 19,31*
€ 38,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9.515,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.