Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2237181
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237181
EAN/GTIN:
     5056111962503
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 10mm
Gewindegröße = M3
Material = Keramik
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = ANSI B18.6.7M-1985

Einfacher Keramik-Sechskant-Satz M3 x 10 mm von RS Pro SchraubeDiese einfachen Keramik-Innensechskantschrauben sind der perfekte Ersatz für Kunststoff- und Metallschrauben in Anwendungen, bei denen Kriech- und Versprödung ein Problem darstellen. Da das Material nicht mit Säuren reagiert, ist es unempfindlich gegen Korrosion und hält extrem hohen Temperaturen von bis zu +1600 °C stand Dadurch sind die Schrauben für den Einsatz in der chemischen und thermischen Industrie geeignet. Die Stellschrauben der bewährten RS Pro Serie entsprechen den Abmessungen nach DIN 933 und haben ein M3-Gewinde über die gesamte Länge. Sie sind mit einem Sechskantkopf ausgestattet, sodass Sie sie einfach mit einem Standardschlüssel festziehen können, um die Installation abzuschließen. Diese Keramik-Stellschrauben entsprechen den elektrostatischen Steuerungsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 und gewährleisten so die Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung. Keramik ist ein nicht leitfähiges Material, wodurch diese Schrauben eine beliebte Wahl für Geräte wie Transformatoren und Computerhardware sind.Eigenschaften und Vorteile• Keramik-Innensechskantschrauben • entspricht den DIN 933-Normen • M3-Gewinde über die gesamte Länge des Hauptgehäuses • Länge: 10 mm • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch siche
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
10mm
Gewindegröße:
M3
Material:
Keramik
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
ANSI B18.6.7M-1985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Keramikschrauben, Keramische Schrauben, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m3x10, din 933, din 933 m3, 2237181, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, CBOLTM3X10, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2237383
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
2237175
ab € 26,74*
Zubehör
RS Pro
2237327
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.