Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2237210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237210
EAN/GTIN:
     5056111962527
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 25mm
Gewindegröße = M4
Material = Keramik
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = ANSI B18.6.7M-1985

DIN 933. Wir bieten eine breite Palette an keramischen Sechskantstellschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen an. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Sie nicht auf der Suche nach einer keramischen Sechskantstellschraube sind, bieten wir auch Sechskantstellschrauben aus Edelstahl A2 (304) und A4 (316), glanzverzinktem Stahl und Messing an. Keramische Einstellschrauben, metrisches Gewinde. Sechskant-Stellschrauben ähneln der Sechskantschraube; der Hauptunterschied besteht darin, dass die Stellschraube komplett mit einem Gewinde versehen ist (ganzes Gewinde). Keramikschrauben sind eine ausgezeichnete Alternative zu Schrauben aus Stahl. Unsere Keramik-Sechskant-Stellschrauben mit metrischem Gewinde, von RS, bieten Ihnen eine höhere Festigkeit als gleichwertige PTFE- oder Nylonschrauben. Befestigungselemente aus Keramik sind die erste Wahl für zahlreiche Anwendungen im Hochtemperaturbereich, für elektrische Isolierungen oder säurehaltige Milieus. Eigenschaften und Vorteile. Können hohen Temperaturen standhalten. Sind reaktionsträge und praktisch unempfindlich gegen Korrosion. In verschiedenen Gewindemaßen erhältlich. Für den Einsatz in beengten Räumen. Typische Anwendungen:. Elektrische Isolierung Nicht-magnetische Anwendungen Korrosive/chemische Umgebungen Feuchte Umgebungen, wie z. B. Badezimmer Anlagenbau und Bauanwendungen Plattierungsverfahren
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
25mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Keramik
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
ANSI B18.6.7M-1985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Keramikschrauben, Keramische Schrauben, m4x25 din 933, din 933, din 933 m4, 2237210, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, CBOLTM4X25, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2237399
ab € 7,96*
Zubehör
RS Pro
2237333
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.