Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2237248
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237248
EAN/GTIN:
     5056111962534
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
Sechskantschraube ohne Norm
keramische schrauben
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 30mm
Gewindegröße = M5
Material = Keramik
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = ANSI B18.6.7M-1985

Beim Einschrauben in andere Materialien dürfen sich nicht mehr als 5 bis 10 Gewindegänge im Eingriff befinden. Außen-Sechskant Schrauben aus Keramik. Stellschrauben mit metrischem ISO-Regelgewinde Aus Aluminiumoxidkeramik Höhere Festigkeit gegenüber Nylonschrauben gleicher Größe. Anwendungsgebiete. Als Ersatz für Kunststoffschrauben zur Lösung von Versprödungs- und Kriechproblemen Als elektrischer Isolator Für nichtmagnetische Anwendungen Bei hohen Temperaturen (1600°C) Korrosive/Chemische Umgebungen In Gebieten mit radioaktiver/ultravioletter Strahlung
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
30mm
Gewindegröße:
M5
Material:
Keramik
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
ANSI B18.6.7M-1985
Weitere Suchbegriffe: 2237248, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2237406
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.