Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPG, THT Polymer Alu Kondensator, Elko 150μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 9mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237684
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPG150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9mm
Länge = 9mm
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = SEPG%

Der Panasonic OS-CON ist ein massiver Aluminiumkondensator mit einem hochleitfähigen Polymer. OS-CON nimmt einen niedrigen Ersatzserienwiderstand (ESR), eine ausgezeichnete Rauschpegelverringerung und gute Frequenzeigenschaften an. Außerdem hat OS-CON eine lange Lebensdauer, und sein ESR zeigt selbst bei niedrigen Temperaturen wenig Änderung, da der Elektrolyt stabil ist. Er hat eine Kapazität von 150 μF.Lange Lebensdauer Hervorragende Temperatureigenschaften Hohe Spannung und hohe Zuverlässigkeit Bleifrei konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9mm
Länge:
9mm
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
SEPG%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, 2237684, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, 16SEPG150M, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,92*
500
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 0,94*
1 Tag
290
1
€ 14,99*
ab € 0,663*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.