| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2237717 Herst.-Nr.: ECHO28b/0.5M/IPEX/S/S/30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HF-Protokolle = WiFi Physische Form Antenne = FPC Montageart Antenne = Leiterplatte Verstärkung = 3dBi Kabellänge = 500mm Serie = Echo 28B
Die Siretta Echo 28b in einem verbesserten Dualband-Design für die flexible Wi-Fi/WLAN-Antenne der Leiterplatte (FPC). Es ist sowohl auf das 2,4- bis 2,5-GHzband als auch auf das 5,1- bis 5,8-GHz-Band abgestimmt und unterstützt: Wi-Fi-, Bluetooth-, ZigBee- und ISM-basierte Anwendungen. Das FPC-Design bedeutet, dass sich die Echo 28bis um Objekte biegen kann. Bietet eine einzigartige Möglichkeit zur Integration der Antenne im Vergleich zu einem starren PCBdesign. Alternative Kabellängen und Steckverbindertypen zum Standardprodukt können für Volumenbestellungen spezifiziert werden.Flexibles Strahlungselement Kompatibel mit Wi-Fi, Bluetooth und ZigBee Betriebsfrequenzen von 2,4 bis 2,5 GHz und 5,1 bis 5,8 GHz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HF-Protokolle: | WiFi | Physische Form Antenne: | FPC | Montageart Antenne: | Leiterplatte | Verstärkung: | 3dBi | Kabellänge: | 500mm | Serie: | Echo 28B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2237717, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, ECHO28b05MIPEXSS30, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |