| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2237718 Herst.-Nr.: TANGO28/0.1M/IPEX/S/S/35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN Physische Form Antenne = Stubby Montageart Antenne = Schalttafelhalterung Verstärkung = 0dBi Steckverbindertyp = Buchsemm Serie = Tango 28
Die Siretta Tango 28 ist eine sehr kleine WLAN-/Bluetooth-Antenne für Frontplattenmontage. Ideal für kleine Projekte in einer guten Signalzone. Die Antenne ist kompatibel mit Bluetooth-, Wi-Fi- und ZigBee-fähigen IoTgeräten. Die Standardversion wird mit einem Kabel mit 100 mm Ø und einem IPEX/UFL-Steckverbinder geliefert. Alternative Steckverbinder und Kabellängen können für Mengenbestellungen angegeben werden.Frontplattenmontage, kleine kurze Wi-Fi-Antenne Winzige 12,3 mm Höhe von der Plattenoberfläche bis zur Top-Antenne 5-mm-Gewindeabschnitt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HF-Protokolle: | Bluetooth (BLE), WLAN | Physische Form Antenne: | Stubby | Montageart Antenne: | Schalttafelhalterung | Verstärkung: | 0dBi | Steckverbindertyp: | Buchsemm | Serie: | Tango 28 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2237718, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, TANGO2801MIPEXSS35, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |