Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Überwachungsrelais 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237791
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237791
EAN/GTIN:
     5059044269664
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
Montage Typ = DIN-Schienen
Breite = 90mm

Phasenüberwachungsrelais RS ProRS Pro ist stolz darauf, eine komplette Serie von Phasenüberwachungsrelais für 3-phasige Systeme zu präsentieren. Jedes Monitorrelais ist mit ausgezeichneten Funktionen ausgestattet, um einen effektiven Schutz gegen alle Arten von Niederspannungsfehlern zu gewährleisten. Diese kompakten, hochwertigen Überwachungsgeräte bieten Überspannungs- und Unterspannungsschutz, schützen vor Spannungsphasenfolge, Phasenverlust und Phasenasymmetrie.Die wichtigsten Merkmale:Phasenausfallrelais Kompatibel mit 3- oder 4-adrigen Anwendungen Schaltbar über DIP-Schalter Wählbare Versorgungsspannung Einstellbare Unter- und Überspannungs-Sollwerte Wählbare Ein/Aus-Zeitverzögerungen LED-Anzeige Kompaktes Gehäuse Technische DatenKompakte Breite: 17,5 mm Mehrspannung: Dreiphasig, 3-adrig @ 208-480 V ac oder 3-phasig, 4-adrig @ 120-277 V ac Kann für 3-phasige 3-adrige oder 3-phasige 4-adrige Systeme konfiguriert werden Schutz gegen Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie, Unterspannung und Überspannung Wählbare Unterspannung/Überspannung, Asymmetrie und Phasenfolge LED-Anzeige für alle Fehler und zur Änderung der DIP-Schaltereinstellungen während der Laufzeit für eine bessere Sicherheit. Einstellbare EIN/AUS-Zeitverzögerung in Sekunden Minuten 1 C/A-KonfigurationAnschlussDer Anschluss für Versorgungsspannung und Relais ist an der Seite des Geräts abgebildet. Phasenüberwachungsrelaisvarianten von RS Pro208-480 V ac, UV/OV, Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie Überwachung, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7791 () 415 V ac (3P, 3W) / 240 V ac (3P, 4W), UV/OV, Phasenverlust, auswählbare Phasenfolge, Phasenasymmetrie, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7792 () 415 V ac (3P, 3W) / 240 V ac (3P, 4W), UV/OV, wählbare Phasenfolge und Phasenasymmetrie, Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung (in Sek./Min.), 1 C/O = RS Best.-Nr. 223-7794 () 415 V ac (3P, 3 W), Phasenverlustüberwachung, 1 Wechsler = RS-Best.-Nr.: (223-7795) 223-7795AnwendungSchaltkabel Steuergeräte Maschinensteuerung Netzverteilungssysteme
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
Montage Typ:
DIN-Schienen
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, überwachungsrelais, rs pro überwachungsrelais, 2237791, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, MAG03D0424, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.