| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2237979 Herst.-Nr.: 704.116.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 74 Series Ausschnitt-Durchmesser = 22.3mm Positionenanzahl = 3 Schalterbetätigung = Dauerschaltung
Die EAO-Designmethode ist erhöht und die max. Anzahl der Schaltelemente beträgt 3. Der Schaltwinkel beträgt 42° links/42° rechts und vereint eine extrem breite Palette von Maschinenbetriebsfunktionen mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Im Prinzip ist die Serie 45 soFrontmaß: Ø 29 mm Schutzart IP-Vorderseite: IP65 Montageausschnitt: Ø 22,3 mm Weitere Informationen: | | Serie: | 74 Series | Ausschnitt-Durchmesser: | 22.3mm | Positionenanzahl: | 3 | Schalterbetätigung: | Dauerschaltung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, drehschalter 3 stufen, 2237979, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, EAO, 7041160, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,39* | € 77,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,62* | € 85,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|