Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mikroschalter Rollenstößel-Betätiger Lötfahne, 0,2 A bei 110 V dc A, 0,3 A bei 84 V dc A, 1 A bei 42 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238170
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MZT1 361 302 030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter rollenstößel
Betätigertyp = Rollenstößel
Anschlussart = Lötfahne
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP00, IP40

Der te Connectivity Mikroschalter hat eine Schaltfrequenz von bis zu 200 pro Minute.Schutzart IP40 und IP00 Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis 85 °C.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Anschlussart:
Lötfahne
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP00, IP40
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 2238170, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, MZT1361302030, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.