Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 18V ac, 50VA 2 Ausg., 1.39A 800g 87.3 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238623
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     0050P1-2-018K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 18V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 1.39A
Höhe = 33mm
Gewicht = 800g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 87.3 (Dia.) x 41.7mm
Befestigungsbohrung Durchmesser = M5

UL94-V0. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Gekapselt mit Anschlüssen, 230 V AC Primärtrafos. Hochwertige vergossene Ringkerntransformatoren mit einer einzelnen Primärwicklung für 230 Vac, 50/60 Hz. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Einfache Montage mit Befestigung durch zentrale Bohrung. Befestigungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten Voll gekapselt nach UL94-V0 Gehäusewerkstoff gemäß UL94-V0, Nylon 6.6 Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse Niedrige Oberflächentemperatur 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950, EN60065, VDE0551, VDE0550 und BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 18V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
1.39A
Höhe:
33mm
Gewicht:
800g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
87.3 (Dia.) x 41.7mm
Befestigungsbohrung Durchmesser:
M5
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo primär 230v sekundär 18v, ringkerntrafo, ringkerntrafo 50va, 2238623, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 0050P12018K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0948*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,00*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.