Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238690 Herst.-Nr.: 2865000 EAN/GTIN: 4028177033610 |
| |
|
| | |
| Typ = Sockel Zur Verwendung mit = Einteilige Konsole Abmessungen Außen = 100 x 600 x400mm
Der Rittal TP-Sockel/Sockel besteht aus Edelstahl und wird für den Einbau in den Gehäusetyp verwendet. Die Konsole besteht aus einem Stück.Die Höhe beträgt 100 mm Gewicht/Packung: 6,38 kg Weitere Informationen: | | Typ: | Sockel | Zur Verwendung mit: | Einteilige Konsole | Abmessungen Außen: | 100 x 600 x400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör, 2238690, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Rittal, 2865000, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,39* | € 204,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,07* | € 210,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,69* | € 210,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,77* | € 212,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,04* | € 320,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|