Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Stahl Sockel Turmfuß, für Befehlsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238708
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6106500
EAN/GTIN:
     4028177698468
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
Typ = Turmfuß
Zur Verwendung mit = Befehlsfeld
Material = Stahl
Serie = CP

Der Rittal CP-Sockel ist vollständig geschweißte Alternativen zum Sockel und wird für die Kabeleinführung nach der Installation mit vormontierten Steckverbindern verwendet. Er besteht aus Stahl.Gewicht/Packung: 24 kg Belastbarkeit: 40 kg Spray-bearbeitet
Weitere Informationen:
Typ:
Turmfuß
Zur Verwendung mit:
Befehlsfeld
Material:
Stahl
Serie:
CP
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählergehäuse, 2238708, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Rittal, 6106500, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 211,60*
€ 242,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 244,74*
Frei Haus
ab € 219,67*
€ 252,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,69*
€ 252,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 347,33*
€ 434,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6206650
ab € 54,54*
Zubehör
Rittal
6206320
ab € 42,57*
Zubehör
Rittal
6206360
ab € 41,11*
Zubehör
Rittal
6206340
ab € 82,81*
Zubehör
Rittal
6206300
ab € 85,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.