Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2239811 Herst.-Nr.: 4638600 EAN/GTIN: 4028177107496 |
| |
|
| | |
| Typ = Ablage Material = Stahlblech Abmessungen = 413 x 400mm Serie = PS 4638
Die Rittal Utility Rednerpulte sind eine der bequemsten Methoden zur Organisation verschiedener Serverraumzubehörteile wie Tastaturen und Maus. Sie machen die Einrichtung kompakter und ästhetisch ansprechender.Hergestellt für robusten und langlebigen Einsatz Benutzer- und installationsfreundlich Weitere Informationen: | | Typ: | Ablage | Material: | Stahlblech | Abmessungen: | 413 x 400mm | Serie: | PS 4638 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Verteilertür, rack zubehör, 2239811, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Rittal, 4638600, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,24* | € 124,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 102,43* | € 124,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,21* | € 124,53* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,84* | € 125,77* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,04* | € 183,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|