Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TE Wickel Lastwiderstand ±5% / 1.2kW, Röhrenförmig Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE1200B1KJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Leistung = 1.2kW
Serie = TE
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Weitere Informationen:
Leistung:
1.2kW
Serie:
TE
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Weitere Suchbegriffe: 2240100, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TE1200B1KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 79,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,38*
€ 552,6122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,10*
€ 551,089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,24*
€ 503,6556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,15*
€ 486,8885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,01*
€ 471,2519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.