Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 3mm x 6mm, Länge 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 3mm x 6mm, Länge 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2240388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240388
EAN/GTIN:
     5059044269961
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
rs pro messing distanzhülse
distanzbuchse
Nennlänge = 10mm
Material = Messing
Für Schraubengröße = M3
Form = Rund
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 6mm
Finish = Vernickelt

Das runde Messingdistanzstück von RS Pro verfügt über metrisches M3-Gewinde und ist in 10 mm Länge erhältlich.Vernickeltes Messing RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Material:
Messing
Für Schraubengröße:
M3
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3mm
Außendurchmesser:
6mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: distanzbuchsen messing, 2240388, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, BRF6RM310, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.