Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Distanzhülse, Ø 3mm x 6mm, Länge 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240451
EAN/GTIN:
     5059044270523
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen edelstahl
distanzbuchse
Nennlänge = 10mm
Material = Edelstahl
Für Schraubengröße = M3
Form = Rund
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 6mm

Das runde Edelstahl-Abstandsstück von RS Pro verfügt über metrisches M3-Gewinde und ist in 10 mm Länge erhältlich.RoHS-konform REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Material:
Edelstahl
Für Schraubengröße:
M3
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3mm
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 2240451, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, STF6RM310, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.