Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Distanzhülse, Ø 3mm x 6mm, Länge 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240455
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240455
EAN/GTIN:
     5059044270554
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen edelstahl
distanzbuchse
Nennlänge = 5mm
Material = Edelstahl
Für Schraubengröße = M3
Form = Rund
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 6mm

Das runde Edelstahl-Abstandsstück von RS Pro verfügt über metrisches M3-Gewinde und ist in 5 mm Länge erhältlich.RoHS-konform REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Material:
Edelstahl
Für Schraubengröße:
M3
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3mm
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 2240455, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, STF6RM35, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.