| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2240625 Herst.-Nr.: AZ-17BFFM-QL8C01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 17 Länge = 1m Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außendurchmesser = 16mm
Das Amphenol Industrial Mini Formkabel mit 17-poliger Buchse ist 1 Meter lang. Es gehört zur Flammschutzklasse UL 94V-0 (UV-Beständigkeit) und hat einen Nennstrom von 1,5 A. Die Stifte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Schutzart IP68 Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 17 | Länge: | 1m | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außendurchmesser: | 16mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2240625, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, AZ17BFFMQL8C01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,72* | € 34,98* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,22* | € 35,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,70* | € 37,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|