Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 17-adrig, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240631
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AZ-17BMMM-QL8C05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Aderzahl = 17
Länge = 5m
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 16mm

Das Amphenol Industrial Mini Formkabel mit 17-poligem Stecker ist 5 Meter lang. Es gehört zur Flammschutzklasse UL 94V-0 (UV-Beständigkeit) und hat einen Nennstrom von 1,5 A. Die Stifte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Aderzahl:
17
Länge:
5m
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 2240631, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, AZ17BMMMQL8C05, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,83*
€ 32,69*
€ 6,90*
ab € 28,21*
€ 49,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.