Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Schwarz 8 mm x 350mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2242243
EAN/GTIN:
     5059044270998
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 350mm
Breite = 8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl 316
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Zugfestigkeit = 1152N
Bündeldurchmesser max. = 89mm

Der halbbeschichtete Kabelbinder aus Edelstahl 316 von RS Pro mit Kugelverriegelung verfügt über eine selbstsichernde Bauweise für eine schnelle und sichere Installation. Beständig gegen UV-Licht und geeignet für den Einsatz im Freien und in Innenräumen. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit in korrosiven industriellen, maritimen Atmosphären, Salzwasser- und chemischen Umgebungen. Es ist ideal für Petrochemie, Industrie, Kraftwerke, Bergbau, Schiffbau, Offshore und andere aggressive Umgebungen.UV-beständig, halogenfrei, ungiftig Edelstahl 316 für besonders korrosive Umgebungen Die Epoxidharzbeschichtung ist beständig gegen Verblassen, Spannungsrissbildung, Abrieb, Stöße, Salzsprühnebel und typische luftübertragene Schadstoffe Glattere Kanten für sichere Handhabung Verhindert Korrosion zwischen unterschiedlichen Materialien. Feuerfest
Weitere Informationen:
Länge:
350mm
Breite:
8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Zugfestigkeit:
1152N
Bündeldurchmesser max.:
89mm
Weitere Suchbegriffe: 2242243, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSBL8C350, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,00*
€ 80,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.