Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Elma Spannzangenknopf Typ Taster zur Verwendung mit Drehschalter ø 9mm Schwarz Mit Linie Für Wellen-ø 1/8Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2242266
Hersteller:
Elma
Herst.-Nr.:
021-1220
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Zubehörtyp = Taster
Zur Verwendung mit = Drehschalter
Knopfdurchmesser = 9mm
Farbe = Schwarz
Für Wellendurchmesser = 1/8Zoll
Die klassischen Elma Klemmknöpfe sind in 7 verschiedenen Durchmessern erhältlich. Knöpfe mit Durchmessern von 10 bis 28 mm sind in zwei Versionen erhältlich Mit und ohne Flügel. Beide Versionen sind optional mit einer Leitung erhältlich. Die Knöpfe werden von mir auf die Wellen geschraubtWellendurchmesser: 2 mm bis 1/4 Zoll Glänzende oder matte Oberfläche Knopffarbe: Schwarz oder grau Verschiedene Kappenfarben Mit oder ohne Leitung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Taster
Zur Verwendung mit:
Drehschalter
Knopfdurchmesser:
9mm
Farbe:
Schwarz
Für Wellendurchmesser:
1/8Zoll
... >
Schalter
>
Drehschalter und Zubehör
>
Drehschalter-Knopf
Weitere Suchbegriffe:
drehknopf schwarz
,
drehknopf
,
elma drehknopf
,
2242266
,
Schalter
,
Drehschalter und Zubehör
,
Drehschalter-Knopf
,
Elma
,
0211220
,
Switches
,
Rotary Switches & Components
,
Rotary Switch Knobs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,26*
€ 9,47*
Lager 139
2 Tage
300
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 11,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMA 040-1010 KAPPE, GRAU
Elma
040-1010
ab € 0,615*
Zubehör
ELMA 040-1040 KAPPE, BLAU
Elma
040-1040
ab € 0,834*
Zubehör
ELMA 040-5020 KNOPFABDECKUNG DM28.0 SCHWARZ
Elma
040-5020
ab € 1,014*
Zubehör
ELMA 040-6020 KNOPFABDECKUNG DM36.0 SCHWARZ
Elma
040-6020
ab € 1,25*
Zubehör
ELMA 041-5020 PFEILSCHEIBE DM28.0 SCHWARZ
Elma
041-5020
ab € 1,24*
Zubehör
ELMA 046-2000 SCHLITZMUTTER GEWINDE M8X0.75 5ST
Elma
046-2000
ab € 1,28*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf Schwarz
Elma
040-3020
ab € 0,45*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf Schwarz
Elma
040-1020
ab € 0,4057*
Zubehör
Elma Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 21mm x 5.4mm
Elma
040-4020
ab € 0,828*
Zubehör
Elma Potentiometer Drehknopfkappe Rot, Zeiger Rot Ø 10mm x 3.3mm
Elma
040-1030
ab € 0,834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen