Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 4,6 mm x 200mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243191
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2243191
EAN/GTIN:
     5059044271803
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Länge = 200mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 22kg
Bündeldurchmesser max. = 55mm

RS Pro lösbarer Wir stellen Ihnen die Serie der RS Pro lösbaren Kabelbinder vor, ideal für den Einsatz bei der temporären Befestigung von elektrischen Kabeln oder Drähten im Freien oder wenn neue Drähte zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden müssen. Der lösbare Verriegelungsmechanismus sorgt für einen sicheren Halt beim Binden oder Befestigen von Gegenständen zusammen mit der Möglichkeit, sie wieder zu öffnen, während das extrem langlebige und selbstverlöschende Nylonmaterial eine starke und langlebige Lösung bietet, die rauen Umgebungen standhält. Darüber hinaus bieten die Verzahnung auf der Kabelbinderoberfläche einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung. Dieser RS Pro Kabelbinder ist ideal für die Installation von Kabeln in Fabriken, Industrie- und Fertigungsbetrieben sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen, was sie zu wichtigen Komponenten für jede Werkzeugbox macht. Eigenschaften und Vorteile: Der RS Pro Kabelbinder bietet einen einfach zu verwendenden, lösbaren Kabelbinder für eine schnelle Installation und eine extrem sichere Befestigung, selbst von Hand Die Verzahnung der Kabelbinder und die hohe Zugfestigkeit des Nylon-Kabelbinders sorgen für einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung Durch die lösbare Verriegelung lässt sie sich leicht wieder öffnen und bietet außerdem eine abgerundete Form um das Bündel herum, wodurch das Risiko von Quetschungen oder Beschädigungen an empfindlichen Kabeln verringert wird Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet Nylon 66 bietet außerdem eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung, Geräte und Fertigungsanwendungen Erhältlich in einer Reihe von neutralen Farben für diskretes Kabelmanagement oder Aufräumen Lieferung in einer Vielzahl von Packungsgrößen und in einer Vielzahl von Längen und Breiten Anwendungen: Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind preiswert, einfach zu verwenden und robust, d. H. Sie sind als robustes Universalelement eingestuft, das vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können, wie z. B.: Automobil- und Transportindustrie Luft- und Raumfahrtindustrie Öl- und Gasindustrie Kabelordnersysteme Haus/Heimwerker, Gartenbau und allgemeine Wartung Sind diese Kabelbinder wiederverwendbar? Ja, diese lösbaren Kabelbinder können wiederverwendet werden, Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass regelmäßige Prüfungen durchgeführt werden, da der Verriegelungsmechanismus mit der Zeit und je häufiger gelöst wird, die Zugfestigkeit des Kabelbinders langsam schwächen kann, was die Gesamtfestigkeit des Haltes über den Kabeln oder anderen Objekten, die befestigt werden, beeinträchtigt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: UL 94 V-2 CE-zertifiziert Raucharm und halogenfrei RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
22kg
Bündeldurchmesser max.:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 2243191, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, RCV200, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,86*
€ 21,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,55*
€ 20,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,44*
€ 19,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,93*
€ 17,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.