| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2243201 Herst.-Nr.: 1200060001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 120006 Aderzahl = 3 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Molex 120006, einseitiger Kabelsatz mit Mikrowechsel (M12). Er hat 3 Pole mit Buchse (gerade) auf Anschlusskabel. Der Durchmesser beträgt 0,34 mmm PVC-Kabel.Länge: 2 m EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 120006 | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2243201, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200060001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |