| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243205 Herst.-Nr.: 1200060241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 120006 Aderzahl = 3 Länge = 5m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Molex 120006, einseitiger Kabelsatz mit Mikrowechsel (M12). Er hat 3 Pole mit Stecker (gerade) auf Anschlusskabel. Der Durchmesser beträgt 0,34 mmm PVC-Kabel.Länge: 5 m EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm Weitere Informationen: | | Serie: | 120006 | Aderzahl: | 3 | Länge: | 5m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2243205, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200060241, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |