| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2243273 Herst.-Nr.: 1200668278 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 120066 Aderzahl = 5 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12
Der Molex 120066, Mikrowechsel-Kabelsatz (M12) mit zwei Enden. Er hat 5 Pole mit Buchse (90°) auf Stecker (gerade). Der Durchmesser beträgt 0,34 mmm PVC-Kabel.Länge: 2 m EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 120066 | Aderzahl: | 5 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2243273, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200668278, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |