Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120066 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, / M12, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243279
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200668379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Serie = 120066
Aderzahl = 4
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12

Der Molex 120066, Mikrowechsel-Kabelsatz (M12) mit zwei Enden. Er hat 5 Pole mit Buchse (gerade) auf Stecker (gerade). Der Durchmesser beträgt 0,34 mmm PUR LS0H-Kabel.Länge: 1 m EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm
Weitere Informationen:
Serie:
120066
Aderzahl:
4
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Weitere Suchbegriffe: 2243279, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200668379, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.