| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243379 Herst.-Nr.: 1200878348 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 120087 Aderzahl = 4 Länge = 600mm Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = M8
Der Molex 120087 nano-changem(M8)-Kabelsatz mit zwei Enden. Er hat 4 Pole mit Buchse (gerade) auf Stecker (gerade) für PVC-Kabel.0,60 m (1,97 Fuß) Länge EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm Weitere Informationen: | | Serie: | 120087 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 600mm | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | M8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2243379, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200878348, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |