Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120087 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, / M8, Länge 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243383
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200878364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = 120087
Aderzahl = 4
Länge = 600mm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = M8

Der Molex 120087 nano-changem(M8)-Kabelsatz mit zwei Enden. Er hat 4 Pole, mit Buchse (90°) auf Stecker (gerade) für PVC-Kabel.0,60 m (1,97 Fuß) Länge EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm
Weitere Informationen:
Serie:
120087
Aderzahl:
4
Länge:
600mm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
M8
Weitere Suchbegriffe: 2243383, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200878364, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.