| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2243400 Herst.-Nr.: 1201088305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 120108 Aderzahl = 4 Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = M12
Der Molex 120088 Micro-Change(M12)-Kabelsatz mit zwei Enden. Er hat 4 Pole, mit Stecker (gerade) auf Stecker (gerade).22 AWG WSOR-Kabel Länge: 2,0 m (6,56 Zoll) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 120108 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | M12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2243400, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1201088305, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |