| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243438 Herst.-Nr.: 2243438 EAN/GTIN: 5059044271889 |
| |
|
| | |
| Breite = 12mm Stärke = 0.15mm Länge = 33m Trägermaterial = Papier Farbe = Weiß Ein- /doppelseitig = Doppelseitig Klebermaterial = Hochwertiges Acryl-Lösungsmittel Betriebstemperatur max. = 140°C Serie = HB
Weißes Acryl-Klebeband von RS ProDas Band der RS Pro HB-Serie ist ein doppelseitiges Gewebeband mit einer Dicke von 150 Micron, das mit einem lösungsmittelhaltigen Acryl-Haftkleber beschichtet ist und eine sehr gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen bietet. Das Band hat ein umgekehrtes Wundformat, wobei das freiliegende Klebeband an der Außenseite der Rolle für den Einsatz mit einer ATG-Applikatorbandpistole konfiguriert ist.Band wird auf spezielle ATG-Kerne gewickelt, um mit dem Applikator verwendet zu werden Beschichtet mit lösungsmittelhaltigem Acryl Weitere Informationen: | | Breite: | 12mm | Stärke: | 0.15mm | Länge: | 33m | Trägermaterial: | Papier | Farbe: | Weiß | Ein- /doppelseitig: | Doppelseitig | Klebermaterial: | Hochwertiges Acryl-Lösungsmittel | Betriebstemperatur max.: | 140°C | Serie: | HB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, transfer klebeband, 2243438, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, HB480712mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes |
| | |
| |