| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243441 Herst.-Nr.: 2243441 EAN/GTIN: 5059044271902 |
| |
|
| | |
| Breite = 25mm Stärke = 1mm Länge = 50m Trägermaterial = PE Schaum Farbe = Weiß Ein- /doppelseitig = Doppelseitig Klebermaterial = Hochwertiges Acryl-Lösungsmittel Betriebstemperatur max. = 120°C Serie = HB
Weiße Acryl-Klebebänder von RS ProAus der RS Pro HB-Serie besteht eine Serie von weißen 1 mm dicken Polyethylenschaumstoffbändern, die doppelseitig mit einem hochwertigen Acryl-Haftkleber beschichtet sind. Diese Bänder dienen als Befestigungs- und Dichtungsprodukt mit Staub-, Wasser- und Feuchtigkeitsabdichtung und sind daher ideal für Metalle, Kunststoffe und verschiedene Substrate.Eigenschaften und VorteileSchaumstoffband Acrylklebstoff Doppelt beschichtet Feuchtigkeits- und Feuchtigkeitsbeständigkeit Vibrationsdämpfung Ausgezeichnete Klebeeigenschaften für Substrate mit geringer OberflächenspannungTechnische DatenLänge: 50 m Breite: 19 mm Dicke: 1 mm Farbe: WeißVarianten mit weißen Acrylklebebändern von RS ProLänge 50 m, Breite 19 mm; RS Best.-Nr. 224-3440 () Länge 50 m, Breite 25 mm; RS Best.-Nr. 224-3441 () So wählen Sie das richtige doppelseitige Schaumstoffband ausEs gibt viele Arten von doppelseitigen Schaumstoffklebebändern, von Universal bis speziell formuliert. Die Auswahl des richtigen Produkts für die jeweilige Anwendung ist sehr wichtig. Durchsuchen Sie die RS Pro Serie von Schaumstoffbändern mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu erreichen.AnwendungenIdeal zum Kleben, Befestigen und Montieren Weitere Informationen: | | Breite: | 25mm | Stärke: | 1mm | Länge: | 50m | Trägermaterial: | PE Schaum | Farbe: | Weiß | Ein- /doppelseitig: | Doppelseitig | Klebermaterial: | Hochwertiges Acryl-Lösungsmittel | Betriebstemperatur max.: | 120°C | Serie: | HB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband, 2243441, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, HB81025mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes |
| | |
| |