Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Grau, Stärke 1.1mm, 19mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243456
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2243456
EAN/GTIN:
     5059044272039
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1.1mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Grau
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 60N/cm
Betriebstemperatur max. = 160°C
Serie = VST

Acryl-Schaumstoffband von RS ProWenn es um Acrylschaumband geht, sehen Sie nicht weiter als RS Pro aus. Wir sind stolz darauf, dieses speziell formulierte doppelseitige Klebeband mit Klebstoff auf beiden Seiten vorzustellen. Dieses Acrylklebeschaumband bietet die beste Haftung, verfügt über ausgezeichnete Klebeeigenschaften, perfekt zum Kleben großer Plattenschilder, Befestigungsrahmen und Blende.Warum sollten Sie sich für dieses Schaumstoffband entscheiden?Dieses Acrylschaumband ist Teil der neuen VST-Serie und wird häufig zum Kleben verschiedener Materialien, insbesondere Kunststoff und Metalle, verwendet. Dieses Schaumstoffband eignet sich hervorragend für pulverbeschichtete Oberflächen und Autolacke. Nach der Installation ist das 1,1 mm dicke Klebeband robust, Durable und verfügt über eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit. Eigenschaften und VorteileSchaumstoffband Acrylklebstoff Doppelseitig selbstklebend Außergewöhnliche Haftfestigkeit Niedrige TemperaturbeständigkeitTechnische DatenLänge: 33 m Breite: 19 mm Dicke: 1,1 mm Farbe: Grau PE-Liner: RotWas erhalten Sie?RS Pro VST 6110G 19 mm x 33 m, graues Acryl-Schaumstoffband, 1,1 mm dick. Variante ebenfalls erhältlichRS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m, graues Acryl-Schaumstoffband, 1,1 mm dick. RS Best.-Nr. 224-3455 () So wählen Sie das richtige doppelseitige Schaumstoffband ausEs gibt viele Arten von doppelseitigen Schaumstoffklebebändern, von Universal bis speziell formuliert. Die Auswahl des richtigen Produkts für die jeweilige Anwendung ist sehr wichtig. Durchsuchen Sie die RS Pro Serie von Schaumstoffbändern mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu erreichen.AnwendungenGroße Panel-Schilder Rahmen- und Frontverklebung - digitale Schilder und DOT-Matrix- oder LED-Anzeigen Rahmenschilder
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1.1mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Grau
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
60N/cm
Betriebstemperatur max.:
160°C
Serie:
VST
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband, 2243456, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, VST6110G19mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.