Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 1 Öffner, Rundform, Rot beleuchtet Ø 16mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243465
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PBES16L1DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund

Der te Connectivity Druckschalter der Serie PBES16 wird als beleuchteter und nicht beleuchteter Schalter angeboten. Diese Serie verfügt über mehrere Beleuchtungsoptionen, Zulassungen durch Behörden und erfüllt die Normen IEC 60947-5-1 und IEC 60947-5-5. Dieser Schalter wird mit zwei verschiedenen Betätigungselementtastenausführungen angeboten. Die Serie PBES16 verfügt über eine Betätigungskraft von 20 N für robuste Anwendungen und zur Vermeidung von versehentlichen Betätigungen und ist gemäß IP65 für raue Umgebungen ausgelegt.Schutzart IP65 IEC 60947-5-1 und IEC 60947-5-5 16-mm-Montagebohrung Einfache Montage Löt-auf-Draht- oder Schnellverbindungs-Trennklemmen Vergoldet Beleuchtet und nicht beleuchtet UL- und TÜV-Zulassung LED und Glühlampe Hohe Betätigungskraft
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, 2243465, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, TE Connectivity, PBES16L1DR, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 14,99*
ab € 23,12*
€ 35,83*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 30,777*
€ 38,913*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,913*
€ 46,30647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,733*
€ 44,90227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,607*
€ 43,56233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,777*
€ 36,62463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 389,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.