| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243469 Herst.-Nr.: PBES16L1HR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Kontaktanordnung = 1 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Ja IP Schutzart = IP 65 Farbe = Rot Drucktastenform = Rund
Der te Connectivity Druckschalter der Serie PBES16 wird als beleuchteter und nicht beleuchteter Schalter angeboten. Diese Serie verfügt über mehrere Beleuchtungsoptionen, Zulassungen durch Behörden und erfüllt die Normen IEC 60947-5-1 und IEC 60947-5-5. Dieser Schalter wird mit zwei verschiedenen Betätigungselementtastenausführungen angeboten. Die Serie PBES16 verfügt über eine Betätigungskraft von 20 N für robuste Anwendungen und zur Vermeidung von versehentlichen Betätigungen und ist gemäß IP65 für raue Umgebungen ausgelegt.Schutzart IP65 IEC 60947-5-1 und IEC 60947-5-5 16-mm-Montagebohrung Einfache Montage Löt-auf-Draht- oder Schnellverbindungs-Trennklemmen Vergoldet Beleuchtet und nicht beleuchtet UL- und TÜV-Zulassung LED und Glühlampe Hohe Betätigungskraft Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Kontaktanordnung: | 1 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Ja | IP Schutzart: | IP 65 | Farbe: | Rot | Drucktastenform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, 2243469, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, TE Connectivity, PBES16L1HR, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |