| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243538 Herst.-Nr.: PBES16L3MR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Kontaktanordnung = 1 Öffner + 1 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Ja IP Schutzart = IP 65 Farbe = Rot Drucktastenform = Rund Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Kontaktanordnung: | 1 Öffner + 1 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Ja | IP Schutzart: | IP 65 | Farbe: | Rot | Drucktastenform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, 2243538, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, TE Connectivity, PBES16L3MR, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |