Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 500:1 Stirnrad Getriebe / 5 Nm, 65mm x 32mm x 65mm, Schaft-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 500:1 Stirnrad Getriebe / 5 Nm, 65mm x 32mm x 65mm, Schaft-Ø 8mm
Crouzet 500:1 Stirnrad Getriebe / 5 Nm, 65mm x 32mm x 65mm, Schaft-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2243580
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81037005
EAN/GTIN:
     5059040026179
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe
Übersetzung = 500:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Schaftdurchmesser = 8mm
Gesamtlänge = 65mm
Gesamtbreite = 65mm
Gesamttiefe = 32mm

Bei Anwendungen, bei denen eine Blockierung des Motors möglich ist, wird empfohlen, einen Strombegrenzer einzusetzen. 32mm und 42mm Ø, Motoren und Getriebe. Lager aus Sinterbronze mit Schmiermittelvorrat für die komplette Lebensdauer Eingebauter Störschutz bei den 32mm Motoren Austauschbare Bürsten bei den 42mm Motoren Stahlzahnräder im Getriebe Beliebige Kombination von Motor und Getriebe Geeignet für kleine Pumpensysteme, Ventilbetätigungen, Antriebssysteme. Diese Gleichstrommotoren kleiner bis mittlerer Leistung haben Durchmesser von 32mm bzw. 42mm. Sie sind mit einem quadratischen Montageflansch, einer Zentrierungsbuchse und einem Abtriebsritzel ausgestattet. Hierdurch ist ihre einfache und schnelle Montage an die quadratischen Getriebe mit 65mm Kantenlänge möglich.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
500:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Schaftdurchmesser:
8mm
Gesamtlänge:
65mm
Gesamtbreite:
65mm
Gesamttiefe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 2243580, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Crouzet, 81037005, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.