Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243616
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     33203001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg22
litze
Serie = 3320300
Kabellänge = 300mm

Das rote Kabel CML Innovative Technologies mit einer isolierten 2,8 x 0,8-Buchse hat eine Länge von 300 mm und eine Nennleistung von 600 V. Es ist PVC-isolierter 22 AWG 0,5 mm2-Draht.Es ist RoHS- und REACH SVHC-konform
Weitere Informationen:
Serie:
3320300
Kabellänge:
300mm
Weitere Suchbegriffe: litze 30cm, 2243616, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, CML Innovative Technologies, 33203001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,52*
2 Tage
839
€ 14,99*
ab € 0,867*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CML Innovative Technologies
19000253
ab € 2,76*
Zubehör
CML Innovative Technologies
40220040
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.