| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2245306 Herst.-Nr.: 6260/05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Griff Geeignet für den Einsatz mit = Beleuchtete Lupe
Raylite Serie 2, beleuchtet. Ein beleuchteter Lupengriff und eine Auswahl an Linsenleistungen. Griffe und Linse werden getrennt verkauft. Griff. Ergonomischer Griff, einfach zu bedienender Schalter, leicht zu wechselende Batterien und Glühbirnen (LED 2,5 V 250 mA) ; 2403739 2403739 Erfordert 2 x C-Zellen. Linsen. Acrylat-hartbeschichtet für verbesserte Bruch- und Kratzfestigkeit Niedrige Bildverzerrung (weniger als 5 %), die während des Betriebs nicht auffällt. Ideal zum Lesen von Text Erfüllt BS7522 Teil 1, 1992 ANSI-280 CEN/ISO TC 170 // 172 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Griff | Geeignet für den Einsatz mit: | Beleuchtete Lupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lupe, 2245306, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenzubehör, Coil, 626005, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifier Accessories |
| | |
| |