Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Kabelsteckverbinder, Buchse, Stecker, 6-polig / 3-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245648
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-6P-CL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2245648
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = AT
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = At04
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
AT
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
At04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.