Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP PAPR WR2000 Schweißschutzschild, Scheiben Gr. 98 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245728
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     02815
EAN/GTIN:
     5012713028153
Suchbegriffe:
2245728
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Augen- und Gesichtsschutz
Schweißhelme
Typ = Helm
Serie = PAPR WR2000
Selbstabdunkelnde Linse = Nein
Scheibengröße = 98 x 55mm
Verstellbares Kopfband = Ja
beschlagfrei = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein

Die elektronische Schweißkopfabdeckung SIP PAPR WR1000 ist mit True Color HD LCD-Technologie und einer Luftgebläseeinheit für eine effektive Atemfiltration in allen ARC/MIG/TIG-Anwendungen ausgestattet. Er verfügt über 125 x 102 x 10 mm Vollbillinse und 98 x 55 mm Sichtfenster. Automatische Kopfabschirmung für Maske und Rauchabsaugung, Luftgebläseeinheit mit Batterie, Ladestation und Schläuchen. Das verstellbare, gepolsterte Stirnband mit Kopfschutz sorgt für Komfort Verstellbarer Riemen, integrierter akustischer und Visual verstopfter Filteralarm. Er wurde für ARC/MIG/TIG-Schweißanwendungen entwickelt.Vollbillinse 125 x 102 x 10 mm Sichtbereich: 98 x 55 mm Schweißschirm DIN 9-13 variable Steuerung Schleifschirm DIN 4 Licht-Dunkel-Reaktionszeit 1/30,000 s (0,0003 s)
Weitere Informationen:
Typ:
Helm
Serie:
PAPR WR2000
Selbstabdunkelnde Linse:
Nein
Scheibengröße:
98 x 55mm
Verstellbares Kopfband:
Ja
beschlagfrei:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,10*
€ 862,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,61*
€ 851,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,51*
€ 780,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,33*
€ 753,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.