Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Anschluss ABS Gerade für 1 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Anschluss ABS Gerade für 1 1/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2245845
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729511109
EAN/GTIN:
     7612988572245
Suchbegriffe:
2245845
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
PVC-Rohrverschraubungen
Fitting Typ = Anschluss
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 1 1/4Zoll
Länge = 71mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Gerade Kupplung, EPDM-Dichtung. Kupplung für Spezialkleberverbindung PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Kann in vielen Branchen angewendet werden wie zum Beispiel chemische Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitung. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Anschluss
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
1 1/4Zoll
Länge:
71mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.