| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2246286 Herst.-Nr.: 729901406 EAN/GTIN: 7612988204511 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Adapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = ABS Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = Rp Gewindegröße = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Länge = 37mm
Mit geringer mechanischer Spannung installieren. Adapter. PVC-U-Adaptermuffe mit gleichen Verschraubungen, ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Zylindrisches Whitworth-Innenrohrgewinde auf Zapfen ohne Gewinde Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Adapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Material: | ABS | Anschlussrichtung: | Gerade | Thread-Standard: | Rp | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Länge: | 37mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |