Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Adapter Mit Gewinde ABS Gerade 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2246309
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729901408
EAN/GTIN:
     7612988169841
Suchbegriffe:
2246309
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
PVC-Rohrverschraubungen
Fitting Typ = Adapter
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 1Zoll
Gewindegröße 2 = 1Zoll
Länge = 48mm

Mit geringer mechanischer Spannung installieren. Adapter. PVC-U-Adaptermuffe mit gleichen Verschraubungen, ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Zylindrisches Whitworth-Innenrohrgewinde auf Zapfen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Adapter
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
1Zoll
Gewindegröße 2:
1Zoll
Länge:
48mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.