Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer ABS-Rohr ABS 2m, Außen-Ø 21.5mm Wandstärke 2.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2246523
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     20014B159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Rohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoff-rohr 2 meter
Länge = 2m
Wandstärke = 2.1mm
Außendurchmesser = 21.5mm
Material = ABS

Obwohl ABS-Rohrleitungssysteme für den Einsatz bei Temperaturen ab -40 °C geeignet sind, müssen wie bei jedem anderen Rohrleitungsmaterial alle nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Leitung und daraus folgende Beschädigungen der Rohrleitung zu verhindern. Lieferung bis zum nächsten Tag kann für einige dieser Rohre nicht garantiert werden. Möglicherweise werden sie nur per Lkw geliefert. ABS-Rohr BS 5391 Klasse E für Kunststoffdruckrohrsysteme – 2 m Länge. Hochwertige ABS-Rohrleitung, Fittings, Ventile und Zubehör für eine breite Palette an Außen- und Innenraumanwendungen ABS ist ungiftig und erfüllt die folgenden Artikel für den Kontakt mit Lebensmitteln: Richtlinie 1978 Nr. 1927. In Kraft seit dem 26. November 1979. Kunststoffe für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt: "A Code of Practice for Safety in Use", herausgeben von der British Plastics Federation in Zusammenarbeit mit der British Industrial Biological Research Association. Überarbeitete Ausgabe 1973: aktualisiert 1981 Wasserschutzgesetze – zugelassen für Warm- und Kaltwasser ABS ist im Allgemein beständig gegen die meisten verdünnten anorganischen Säuren, Basen und Salze sowie organischen Säuren und die meisten tierischen Öle und Fette. Es ist nicht beständig gegen organische Lösungsmittel wie Ester, Keton, Chlorkohlenwasserstoff und aromatischen Kohlenwasserstoff sowie gegen Alkohol, Benzin, Essigsäure und Pflanzenöle. ABS-Fittings in zölligen Größen für Spezialklebeverbindungen erfüllen im Allgemeinen BS 5392, und das Rohr erfüllt BS 5391. Der zulässige Betriebstemperaturbereich für ABS-Systeme beträgt -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Wandstärke:
2.1mm
Außendurchmesser:
21.5mm
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: abs-rohr, georg fischer kunststoff-rohr, 2246523, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Plastikschläuche, Georg Fischer, 20014B159, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,30334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
Zubehör
Georg Fischer
167061086
ab € 18,98*
Zubehör
Georg Fischer
770825104
ab € 21,42*
Zubehör
Georg Fischer
770825204
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.